Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M13R42N2, Elektrokochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M13R42N2, Elektrokochfeld
M13R42N2, Elektrokochfeld
M13R42N2, Elektrokochfeld
M13R42N2, Elektrokochfeld
M13R42N2, Elektrokochfeld
M13R42N2, Elektrokochfeld
M13R42N2, Elektrokochfeld
M13R42N2, Elektrokochfeld
M13R42N2, Elektrokochfeld
Artikel-Nr.:
     C8573-M13R42N2
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     M13R42N2
EAN/GTIN:
     4242004162889
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne links: 210 mm, 145 mm, 1 kW Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW Kochzone hinten rechts: 265 mm, 170 mm, 1.6 kW Kochzone vorne rechts: 180 mm, 2 kW Benutzerfreundlichkeit Bedienung: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd. Design Rahmen in Edelstahl Sicherheit Restwärmeanzeige für jede Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 43 x 560 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 7800 W
Weitere Informationen:
Steuerung über Backofen/Herd:
ja
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
583 mm
Tiefe:
513 mm
Einbaubreite:
560 mm
Einbautiefe:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: kochfelder neff, kochfelder, Kochfeld
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,67*
€ 418,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,21*
€ 416,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,00*
€ 402,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,18*
€ 388,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,92*
€ 349,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
M16SRF0L0
ab € 292,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.