| |
|
| Artikel-Nr.: C8573-S147EAS00E Herst.-Nr.: S147EAS00E EAN/GTIN: 4242004278061 |
| | |
|
| | |
| Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:35 (h:min) Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW Programme und Optionen 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Schnell 45° 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed EasyClean Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnik und Sensorik Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor Dosier Assistent EfficientSilentDrive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsysteme Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x) Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (6x) Besteckablage im Oberkorb VarioBesteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Antirutschsicherung weinrot für Gläser im Oberkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Anzeige und Bedienung Touch-Bedienung (schwarz) Bedienblende mit Klartext (englisch) Home Connect-fähig über WLAN EmotionLight Restzeitanzeige in Minuten Startzeitvorwahl 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang* Tastensperre Integrierter Glasschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm Weitere Informationen: | | Bauform: | Einbaugerät | Bauart: | integrierbar | Art der Arbeitsplatte: | nicht abnehmbare Arbeitsplatte | Dekorfähig: | nicht möglich | Gehäusegrundfarbe: | sonstige | Anschlusswert: | 2400 W | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Tiefe: | 573 mm | Breite: | 598 mm | Höhe mit Arbeitsplatte: | 815 mm | Anzahl der Programme: | 8 | Restzeitanzeige: | ja | Höhe ohne Arbeitsplatte: | 815 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbau-Spülmaschinen, Einbaugeschirrspüler, Einbauspülmaschine, Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, SmartHome Geschirrspüler, Spülkorb, Spülmaschinenkorb, geschirrspüler integrierbar 60 cm, einbau-geschirrspüler, constructa einbau-geschirrspüler |
| | |
| |