Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
S147YAS03E, Geschirrspüler integrierbar
Artikel-Nr.:
     C8573-S147YAS03E
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S147YAS03E
EAN/GTIN:
     4242004280538
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9.5 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:55 (h:min) Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Programme und Optionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Power Zone, Extra Speed EasyClean Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnik und Sensorik Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor Dosier Assistent EfficientSilentDrive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsysteme Flex 1 Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (2x) Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (2x) Besteckablage im Oberkorb VarioBesteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Home Connect-fähig über WLAN Bedienblende mit Klartext (englisch) Restzeitanzeige in Minuten Startzeitvorwahl 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang* Tastensperre Integrierter Glasschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
nicht möglich
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
573 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 670,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,23*
€ 961,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,33*
€ 947,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,69*
€ 893,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,65*
€ 856,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,71*
€ 798,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.