Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
Artikel-Nr.:
     C8574-CM676G0S1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     CM676G0S1
EAN/GTIN:
     4242003722992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
Microwelle
Backofentyp und Heizart Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 13Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W,180 W,360 W,600 W, 900 W) Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C Garraumvolumen: 45 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 3 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean fähig Design Drehwähler Garraum: Email anthrazit Reinigung activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik humidClean Komfort TFT-Touchdisplay mit Klartext Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle softClose Backofengriff aus Aluminium cookControl Plus - für vollautomatisches Braten: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch coolStart Heizart: Ohne Vorheizen Tiefkühlgerichte zubereiten Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung Kühlgebläse Zubehör 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter Technische Info Länge des Anschlusskabels: 150 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW Maße Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Garraumfassungsvermögen:
45 l
Max. Mikrowellenleistung:
900 W
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Höhe:
455 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Betriebsart Grill:
ja
Betriebsart Heißluft:
ja
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
ja
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.299,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.500,10*
€ 1.785,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.484,50*
€ 1.766,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.404,88*
€ 1.671,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.357,07*
€ 1.614,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,82*
€ 1.546,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
HZ327000
ab € 100,95*
Zubehör
Siemens
HZ631070
ab € 21,90*
Zubehör
Siemens
HZ632070
ab € 33,31*
Zubehör
Siemens
HZ633070
ab € 47,34*
Zubehör
Siemens
HZ636000
ab € 41,34*
Zubehör
Siemens
HZ66X600
ab € 28,57*
Zubehör
Siemens
HZ86S000
ab € 45,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.