Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Herd
>
Küchenblech
>
Backblech
>
Artikel
HZ327000, Backstein
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8574-HZ327000
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
HZ327000
EAN/GTIN:
4242003353127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
HZ327000 Backstein Leicht zu reinigender, keramikbeschichteter Backstein mit Holzschieber. Ideal zum Backen von Pizza, Brot, Fladenbrot und Tiefkühlgerichten. Material: Cordierit Das Zubehör ist Backwagen kompatibel. Maße des Zubehörs (HxBxT): 25 mm x 330 mm x 375 mm Max. Beladung: 10 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
BSHG
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Schnittkuchenblech
,
Backofen-Rost
,
Backofenrost
,
Backstein Herd
,
backofenrost siemens
,
backstein herd
,
Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CM676G0S1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
Siemens
CM676G0S1
ab € 1.298,39*
Zubehör
EQ211KB00, Einbau-Herd-Set
Siemens
EQ211KB00
ab € 602,17*
Zubehör
EQ523KA00, Einbau-Herd-Set
Siemens
EQ523KA00
ab € 759,48*
Zubehör
HB517ABS0, Einbau-Backofen
Siemens
HB517ABS0
ab € 385,37*
Zubehör
HB517ABW0, Einbau-Backofen
Siemens
HB517ABW0
ab € 430,54*
Zubehör
HB578ABS0, Einbau-Backofen
Siemens
HB578ABS0
ab € 473,81*
Zubehör
HB672GBS1, Einbau-Backofen
Siemens
HB672GBS1
ab € 624,30*
Zubehör
HB674GBS1, Einbau-Backofen
Siemens
HB674GBS1
ab € 602,75*
Zubehör
HZ317000, Pizzaform
Siemens
HZ317000
ab € 30,34*
Zubehör
HZ390090, Wok
Siemens
HZ390090
ab € 86,98*
Zubehör
PQ211KA00, Einbau-Herd-Set
Siemens
PQ211KA00
ab € 731,43*
Zubehör
Siemens EQ521IB00 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Siemens
EQ521IB00
ab € 1.155,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen