Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Herd
>
Kochfelder
>
Edelstahl-Kochfeld
>
Ceran-Kochfeld
>
Artikel
ET375CFA1E, Domino-Kochfeld, Elektro
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8574-ET375CFA1E
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
ET375CFA1E
EAN/GTIN:
4242003689226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Elektro-Kochzone
Friteuse
30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Vordere Kochzone: 180 mm, 120 mm, 0.8 kW Hintere Kochzone: 145 mm, 1.2 kW Benutzerfreundlichkeit Schwertknebel: Steuern Sie die Leistung mit den aufgesetzten Knebeln. 9 Leistungs-Stufen: Stellen Sie die Heizleistung mit 9 Leistungsstufen präzise ein. Design Facetten-Design Sicherheit 2 Restwärmeanzeigen: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind. Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 302 x 520 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 48 x 270 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 3200 W Netzkabel: Anschlusskabel 100 cm, Anschlusskabel beiliegend Für den Anschluss an eine 1-Phasen-Installation angepasst
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
BSHG
>
Modul Kochfeld
Weitere Suchbegriffe:
Fritteuse
,
Induktionskochfeld
,
Kochfelder
,
Kochmulde
,
Kochtopf-Set
,
Kochtopfset
,
induktionskochfeld siemens
,
kochtopf-set
,
Modul Kochfeld
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,87*
€ 482,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,54*
€ 479,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,44*
€ 452,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,73*
€ 439,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,81*
€ 409,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen