Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Gastro-Kühlgeräte
>
Kühlschrank
>
Gefrierschrank
>
Artikel
GI11VADE0, Einbau-Gefrierschrank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8574-GI11VADE0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
GI11VADE0
EAN/GTIN:
4242003840108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 72 l Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 72 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4.4 kg Energieverbrauch / Jahr: 167 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB Lagerzeit bei Störung : 13 h Design Flachscharnier-Technik Flachscharnier softEinzug mit Türdämpfung Komfort und Sicherheit LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Gefrierteil 3 transparente Gefriergut-Schubladen Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Maße Gerätemaße ( H x B x T): 71.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 72.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Zubehör 1 x Eiswürfelschale SONDERZUBEHÖR KF10ZAX0, KU20ZSX0
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
BSHG
>
Gefriergeräte
Weitere Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
,
Gefriertruhe
,
Tiefkühl-Truhe
,
Tiefkühltruhe
,
gefriertruhe siemens
,
gefrier truhe
,
Gefriergeräte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,13*
€ 754,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,68*
€ 748,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,50*
€ 719,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,19*
€ 695,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,29*
€ 650,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen