Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GI21VADD0, Einbau-Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GI21VADD0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADD0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADD0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADD0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADD0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADD0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADD0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADD0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADD0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADD0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADD0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADD0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADD0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADD0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADD0, Einbau-Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-GI21VADD0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GI21VADD0
EAN/GTIN:
     4242003876626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 95 l Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 95 l Gefriervermögen in 24 Std.: 6.8 kg Energieverbrauch / Jahr: 140 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB Lagerzeit bei Störung : 11 h Design Flachscharnier-Technik Flachscharnier softEinzug mit Türdämpfung Komfort und Sicherheit LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Gefrierteil 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Maße Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Zubehör 1 x Eiswürfelschale Umwelt und Sicherheit Montage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,49*
€ 768,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,49*
€ 755,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,34*
€ 715,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,55*
€ 689,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,27*
€ 666,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.