Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GI21VADE0, Einbau-Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GI21VADE0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADE0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADE0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADE0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADE0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADE0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADE0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADE0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADE0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADE0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADE0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADE0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADE0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADE0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VADE0, Einbau-Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-GI21VADE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GI21VADE0
EAN/GTIN:
     4242003840351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 96 l Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 96 l Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg Energieverbrauch / Jahr: 176 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB Lagerzeit bei Störung : 13 h Design Flachscharnier-Technik Flachscharnier Komfort und Sicherheit LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Gefrierteil 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Maße Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Zubehör 1 x Eiswürfelschale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,42*
€ 765,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,44*
€ 762,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,16*
€ 740,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,38*
€ 713,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,04*
€ 656,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.