Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GI21VVSE0, Einbau-Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GI21VVSE0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VVSE0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VVSE0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VVSE0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VVSE0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VVSE0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VVSE0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VVSE0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VVSE0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VVSE0, Einbau-Gefrierschrank
GI21VVSE0, Einbau-Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-GI21VVSE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GI21VVSE0
EAN/GTIN:
     4242003909683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Einbau-Gefrierschrank Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 96 l Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 96 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4.3 kg Energieverbrauch / Jahr: 176 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB Lagerzeit bei Störung : 11 h Einbau vollintegrierbar, Schlepptür (PK) Design Schlepptür-Technik Schlepptür Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschrank Komfort und Sicherheit Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige Gefrierteil 3 transparente Gefriergut-Schubladen Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Maße Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Zubehör Sonderzubehör Umwelt und Sicherheit Montage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,54*
€ 650,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,09*
€ 643,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,90*
€ 610,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,00*
€ 583,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,90*
€ 557,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.