| |
|
| Artikel-Nr.: C8574-GI31NACE0 Herst.-Nr.: GI31NACE0 EAN/GTIN: 4242003851661 |
| | |
|
| | |
| Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 100 l Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 100 l Gefriervermögen in 24 Std.: 10.6 kg Energieverbrauch / Jahr: 187 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB Lagerzeit bei Störung : 9 h Design Flachscharnier Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen! softEinzug mit Türdämpfung 1 Kompressor /1 Kältekreislauf Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige Gefrierteil freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums 1 Gefrierfächer mit transparenter Klappe 3 transparente Gefriergut-Schubladen Gefriergut-Kalender Technische Informationen Türanschlag links, wechselbar Anschlusswert: 120 W 220 - 240 V Maße Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Zubehör 1 x Eiswürfelschale |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefrier-Schrank, Gefrierschrank, Tiefkühl-Schrank, Tiefkühlschrank, Gefrier-Truhe, Gefriertruhe, Tiefkühl-Truhe, Tiefkühltruhe, gefriertruhe siemens, gefrier truhe, tiefkühltruhe 97 liter, Gefriergeräte |
| | |
| |