Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GI41NACE0, Einbau-Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GI41NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI41NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI41NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI41NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI41NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI41NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI41NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI41NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI41NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI41NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI41NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI41NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI41NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI41NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI41NACE0, Einbau-Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-GI41NACE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GI41NACE0
EAN/GTIN:
     4242003851678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
GI41NACE0 NoFrost - nie wieder abtauen !, Einbau-Gefrierschränke (> 90 cm Höhe) Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 130 l Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 130 l Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg Energieverbrauch / Jahr: 206 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB Lagerzeit bei Störung : 9 h Design Flachscharnier-Technik Flachscharnier Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige Gefrierteil varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe 4transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender Maße Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Technische Informationen Türanschlag links, wechselbar Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Zubehör 1 x Eiswürfelschale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 734,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,79*
€ 1.000,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,46*
€ 996,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,70*
€ 963,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,35*
€ 929,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,05*
€ 873,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.