Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GI81NACE0, Einbau-Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GI81NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI81NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI81NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI81NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI81NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI81NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI81NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI81NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI81NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI81NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI81NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI81NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI81NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI81NACE0, Einbau-Gefrierschrank
GI81NACE0, Einbau-Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-GI81NACE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GI81NACE0
EAN/GTIN:
     4242003941676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
NoFrost - nie wieder abtauen !, Einbau-Gefrierschränke (> 90 cm Höhe) Flachscharnier Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 212 l Energieverbrauch / Jahr: 235 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Design Flachscharnier-Technik Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 l Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 212 l Gefriervermögen in 24 Std.: 13.8 kg Lagerzeit bei Störung : 8 h 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag links, wechselbar Klimaklasse: SN-T Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Sonderzubehör Umwelt und Sicherheit Montage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.014,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,72*
€ 1.357,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,13*
€ 1.347,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,51*
€ 1.292,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,35*
€ 1.253,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,78*
€ 1.207,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.