| |
|
| Artikel-Nr.: C8574-GI81NACF0 Herst.-Nr.: GI81NACF0 EAN/GTIN: 4242003863015 |
| | |
|
| | |
| Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: F Nutzinhalt gesamt: 212 l Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 l Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 212 l Gefriervermögen in 24 Std.: 13.8 kg Energieverbrauch / Jahr: 294 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB Lagerzeit bei Störung : 8 h Design Flachscharnier-Technik Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige Gefrierteil 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag links, wechselbar Zubehör 1 x Eiswürfelschale |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefrier-Schrank, Gefrierschrank, Tiefkühl-Schrank, Tiefkühlschrank, Gefrier-Truhe, Gefriertruhe, Tiefkühl-Truhe, Tiefkühltruhe, gefriertruhe siemens, gefrier truhe, Gefriergeräte |
| | |
| |