Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GS24VVWEV, Freistehender Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GS24VVWEV, Freistehender Gefrierschrank
GS24VVWEV, Freistehender Gefrierschrank
GS24VVWEV, Freistehender Gefrierschrank
GS24VVWEV, Freistehender Gefrierschrank
GS24VVWEV, Freistehender Gefrierschrank
GS24VVWEV, Freistehender Gefrierschrank
GS24VVWEV, Freistehender Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-GS24VVWEV
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GS24VVWEV
EAN/GTIN:
     4242003848883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 182 l Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 182 l Gefriervermögen in 24 Std.: 15 kg Energieverbrauch / Jahr: 195 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB Lagerzeit bei Störung : 11 h Design Vertikaler Stangengriff Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Akustischer Türalarm freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superGefrieren Gefrierteil Manuelles Abtauverfahren im Gefrierteil 5 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 146.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° Transportgriffe Tauwasserablauf Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,17*
€ 713,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,81*
€ 709,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,95*
€ 687,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,01*
€ 662,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,68*
€ 604,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.