Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GS29NVWEP, Freistehender Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GS29NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
GS29NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
GS29NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
GS29NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
GS29NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
GS29NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
GS29NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
GS29NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
GS29NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
GS29NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
GS29NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
GS29NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-GS29NVWEP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GS29NVWEP
EAN/GTIN:
     4242003888643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 221 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Nutzinhalt gesamt: 200 l Design weiß Vertikaler Stangengriff Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen! Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Multi-Airflow-System Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 200 l Gefriervermögen in 24 Std.: 16 kg Lagerzeit bei Störung : 9 h varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums easyAccess Zone 4transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 161.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° 220 - 240 V Klimaklasse: SN-T Zubehör 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 496,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,97*
€ 680,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,78*
€ 676,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,31*
€ 656,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,04*
€ 635,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,29*
€ 590,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.