Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GS36NAXEP, free-standing freezer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GS36NAXEP, free-standing freezer
GS36NAXEP, free-standing freezer
GS36NAXEP, free-standing freezer
GS36NAXEP, free-standing freezer
GS36NAXEP, free-standing freezer
GS36NAXEP, free-standing freezer
GS36NAXEP, free-standing freezer
GS36NAXEP, free-standing freezer
GS36NAXEP, free-standing freezer
GS36NAXEP, free-standing freezer
GS36NAXEP, free-standing freezer
GS36NAXEP, free-standing freezer
GS36NAXEP, free-standing freezer
GS36NAXEP, free-standing freezer
GS36NAXEP, free-standing freezer
Artikel-Nr.:
     C8574-GS36NAXEP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GS36NAXEP
EAN/GTIN:
     4242003877661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 242 l Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 242 l Gefriervermögen in 24 Std.: 18 kg Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Lagerzeit bei Störung: 9 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design Türen blackSteel antifingerprint, Seitenwände cast iron Vertikaler Stangengriff LED-Beleuchtung Innenausstattung mit Metall-Applikationen Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Gefrierteil easyAccess Zone Multi-Airflow-System Ice-Twister herausnehmbar 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 2 x Kälteakku
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 841,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,18*
€ 1.134,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,83*
€ 1.126,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,76*
€ 1.086,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,25*
€ 1.053,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,80*
€ 1.001,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.