Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GS36NVIEP, Freistehender Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GS36NVIEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVIEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVIEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVIEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVIEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVIEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVIEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVIEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVIEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVIEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVIEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVIEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVIEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVIEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVIEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVIEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVIEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVIEP, Freistehender Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-GS36NVIEP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GS36NVIEP
EAN/GTIN:
     4242003871041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 242 l Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 242 l Gefriervermögen in 24 Std.: 18 kg Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Lagerzeit bei Störung : 9 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design Vertikaler Stangengriff Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Gefrierteil easyAccess Zone Eiswürfelschale varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums 4transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Vollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90° 220 - 240 V Zubehör 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 738,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,60*
€ 990,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,55*
€ 982,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,91*
€ 949,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,69*
€ 921,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,72*
€ 879,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.