Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GS36NVWEP, Freistehender Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GS36NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVWEP, Freistehender Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-GS36NVWEP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GS36NVWEP
EAN/GTIN:
     4242003924853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
GS36NVWEP weiß NoFrost - nie wieder abtauen !, Solo-Stand-Gefrierschränke (> 90 cm Hö Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 242 l Klimaklasse: SN-T Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Design Vertikaler Stangengriff Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 242 l Gefriervermögen in 24 Std.: 18 kg Lagerzeit bei Störung : 9 h easyAccess Zone Multi-Airflow-System Eiswürfelschale varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums 4transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° 220 - 240 V Zubehör 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter SONDERZUBEHÖR Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,10*
€ 828,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,37*
€ 823,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,67*
€ 799,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,00*
€ 772,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,67*
€ 717,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.