Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GS36NVXEV, Freistehender Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GS36NVXEV, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVXEV, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVXEV, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVXEV, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVXEV, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVXEV, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVXEV, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVXEV, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVXEV, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVXEV, Freistehender Gefrierschrank
GS36NVXEV, Freistehender Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-GS36NVXEV
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GS36NVXEV
EAN/GTIN:
     4242003928042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Gebürsteter schwarzer Stahl antifingerprint NoFrost - nie wieder abtauen !, Solo-Stand-Gefrierschränke (> 90 cm Hö Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 242 l Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 242 l Gefriervermögen in 24 Std.: 18 kg Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Lagerzeit bei Störung : 9 h Design Türen Gebürsteter schwarzer Stahl antifingerprint, Seitenwände cast iron Vertikaler Stangengriff Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Gefrierteil Multi-Airflow-System Eiswürfelschale varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Länge des Anschlusskabel: 230 cm Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° 220 - 240 V Zubehör 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter SONDERZUBEHÖR Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 855,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,18*
€ 1.184,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,66*
€ 1.172,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,18*
€ 1.122,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,40*
€ 1.081,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,22*
€ 1.017,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.