Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GS54NUWDV, Freistehender Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GS54NUWDV, Freistehender Gefrierschrank
GS54NUWDV, Freistehender Gefrierschrank
GS54NUWDV, Freistehender Gefrierschrank
GS54NUWDV, Freistehender Gefrierschrank
GS54NUWDV, Freistehender Gefrierschrank
GS54NUWDV, Freistehender Gefrierschrank
GS54NUWDV, Freistehender Gefrierschrank
GS54NUWDV, Freistehender Gefrierschrank
GS54NUWDV, Freistehender Gefrierschrank
GS54NUWDV, Freistehender Gefrierschrank
GS54NUWDV, Freistehender Gefrierschrank
GS54NUWDV, Freistehender Gefrierschrank
GS54NUWDV, Freistehender Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-GS54NUWDV
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GS54NUWDV
EAN/GTIN:
     4242003869345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 328 l Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 328 l Gefriervermögen in 24 Std.: 19.7 kg Energieverbrauch / Jahr: 212 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Lagerzeit bei Störung : 13 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design Vertikal integrierter Griff LED-Beleuchtung im Gefrierbereich Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen! Touchcontol-Elektronik - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System Gefrierteil Multi-Airflow-System 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe Eiswürfelschale varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 176.0 cm x 70.0 cm x 78.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° Anschlusswert: 120 W 220 - 240 V Zubehör 2 x Kälteakku Länderspezifische Optionen Wandabstandshalter SONDERZUBEHÖR Umwelt und Sicherheit Sonderzubehör Montage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 667,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,33*
€ 919,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,31*
€ 914,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,23*
€ 884,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,60*
€ 853,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,66*
€ 794,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.