Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GS58NAWCV, Freistehender Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GS58NAWCV, Freistehender Gefrierschrank
GS58NAWCV, Freistehender Gefrierschrank
GS58NAWCV, Freistehender Gefrierschrank
GS58NAWCV, Freistehender Gefrierschrank
GS58NAWCV, Freistehender Gefrierschrank
GS58NAWCV, Freistehender Gefrierschrank
GS58NAWCV, Freistehender Gefrierschrank
GS58NAWCV, Freistehender Gefrierschrank
GS58NAWCV, Freistehender Gefrierschrank
GS58NAWCV, Freistehender Gefrierschrank
GS58NAWCV, Freistehender Gefrierschrank
GS58NAWCV, Freistehender Gefrierschrank
GS58NAWCV, Freistehender Gefrierschrank
GS58NAWCV, Freistehender Gefrierschrank
GS58NAWCV, Freistehender Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-GS58NAWCV
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GS58NAWCV
EAN/GTIN:
     4242003895429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
weiß NoFrost - nie wieder abtauen !, Solo-Stand-Gefrierschränke (> 90 cm Hö Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: C Nutzinhalt gesamt: 366 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 366 l Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 366 l Gefriervermögen in 24 Std.: 26 kg Energieverbrauch / Jahr: 178 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Lagerzeit bei Störung : 13 h Design LED-Beleuchtung im Gefrierbereich Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Gefrierteil Multi-Airflow-System Ice-Twister herausnehmbar varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 191.0 cm x 70.0 cm x 78.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° 220 - 240 V Zubehör 2 x Kälteakku Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter SONDERZUBEHÖR Umwelt und Sicherheit Sonderzubehör Montage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 784,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,12*
€ 1.073,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,35*
€ 1.067,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,91*
€ 1.029,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,27*
€ 993,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,82*
€ 933,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.