Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU21NADE0, Einbau-Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GU21NADE0, Einbau-Gefrierschrank
GU21NADE0, Einbau-Gefrierschrank
GU21NADE0, Einbau-Gefrierschrank
GU21NADE0, Einbau-Gefrierschrank
GU21NADE0, Einbau-Gefrierschrank
GU21NADE0, Einbau-Gefrierschrank
GU21NADE0, Einbau-Gefrierschrank
GU21NADE0, Einbau-Gefrierschrank
GU21NADE0, Einbau-Gefrierschrank
GU21NADE0, Einbau-Gefrierschrank
GU21NADE0, Einbau-Gefrierschrank
GU21NADE0, Einbau-Gefrierschrank
GU21NADE0, Einbau-Gefrierschrank
GU21NADE0, Einbau-Gefrierschrank
GU21NADE0, Einbau-Gefrierschrank
GU21NADE0, Einbau-Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-GU21NADE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GU21NADE0
EAN/GTIN:
     4242003933749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 189 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 85 l Klimaklasse: SN-T Design Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Energie-Sparschaltung Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 85 l 3 transparente Gefriergut-Schubladen Lagerzeit bei Störung : 9 h SuperGefrieren: ja Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg Pizza-gerechtes Gefrierfach Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Unterbau Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Maße Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm Gerätemaße ( H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm Zubehör 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Sonderzubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,52*
€ 746,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,05*
€ 742,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,45*
€ 721,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,81*
€ 699,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,35*
€ 652,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.