Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HB517ABS0, Einbau-Backofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HB517ABS0, Einbau-Backofen
HB517ABS0, Einbau-Backofen
HB517ABS0, Einbau-Backofen
HB517ABS0, Einbau-Backofen
HB517ABS0, Einbau-Backofen
HB517ABS0, Einbau-Backofen
HB517ABS0, Einbau-Backofen
HB517ABS0, Einbau-Backofen
HB517ABS0, Einbau-Backofen
HB517ABS0, Einbau-Backofen
HB517ABS0, Einbau-Backofen
HB517ABS0, Einbau-Backofen
HB517ABS0, Einbau-Backofen
HB517ABS0, Einbau-Backofen
HB517ABS0, Einbau-Backofen
HB517ABS0, Einbau-Backofen
HB517ABS0, Einbau-Backofen
Artikel-Nr.:
     C8574-HB517ABS0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HB517ABS0
EAN/GTIN:
     4242003799192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
Elektro-Herd
Backofentyp und Heizart Backofen mit 7Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar Design lightControl: beleuchteter Bedienknebel lightControl: beleuchteter Drehwähler, Drehwähler, Runde Bedienknebel Garraum: Email anthrazit Reinigung humidClean Vollglas-Innentür Komfort LCD-Display weiß Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart cookControl cookControl 10 Programme Backofengriff aus Aluminium cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. Schnellaufheizung Halogenleuchte Kühlgebläse Zubehör 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung Technische Info Länge des Anschlusskabels: 120 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.97 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ500 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Backofen-Reinigung:
hydrolytisch
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.97 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.81 kWh
Nutzbares Volumen:
71 l
Weitere Suchbegriffe: Elektroherd, backofen siemens, back ofen, einbau elektroherd, Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,47*
€ 544,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,71*
€ 539,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,33*
€ 507,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,53*
€ 493,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,37*
€ 458,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
HZ317000
ab € 30,34*
Zubehör
Siemens
HZ327000
ab € 104,23*
Zubehör
Siemens
HZ531000
ab € 45,23*
Zubehör
Siemens
HZ531010
ab € 45,66*
Zubehör
Siemens
HZ66X600
ab € 27,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.