Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KA93NVIFP, Amerikanischer Side by Side


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KA93NVIFP, Amerikanischer Side by Side
KA93NVIFP, Amerikanischer Side by Side
KA93NVIFP, Amerikanischer Side by Side
KA93NVIFP, Amerikanischer Side by Side
KA93NVIFP, Amerikanischer Side by Side
KA93NVIFP, Amerikanischer Side by Side
KA93NVIFP, Amerikanischer Side by Side
KA93NVIFP, Amerikanischer Side by Side
KA93NVIFP, Amerikanischer Side by Side
KA93NVIFP, Amerikanischer Side by Side
KA93NVIFP, Amerikanischer Side by Side
KA93NVIFP, Amerikanischer Side by Side
KA93NVIFP, Amerikanischer Side by Side
KA93NVIFP, Amerikanischer Side by Side
KA93NVIFP, Amerikanischer Side by Side
KA93NVIFP, Amerikanischer Side by Side
KA93NVIFP, Amerikanischer Side by Side
Artikel-Nr.:
     C8574-KA93NVIFP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KA93NVIFP
EAN/GTIN:
     4242003863978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: F Nutzinhalt gesamt: 580 l Nutzinhalt Kühlfächer: 372 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 208 l Gefriervermögen in 24 Std.: 12 kg Energieverbrauch / Jahr: 413 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB Design Vertikaler Stangengriff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Außen Digitalanzeige - alles im Blick und perfekt unter Kontrolle! Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: superKühlen superGefrieren Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Eis und Wasser Ice-Twister herausnehmbar Kühlteil Multi-Airflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 3 durchgehender Türabsteller Frischhaltesystem 2 Fresh Boxen auf Rollen Gefrierteil 2 transparente Gefriergut-Schubladen 5 Türabsteller im Gefrierraum Technische Informationen Gerät auf 4 Rollen, justierbar Maße Gerätemaße ( H x B x T): 178.7 cm x 90.8 cm x 70.7 cm Anschlusswert: 230 W 220 - 240 V Zubehör 1 x Eierablage 2 Fresh Boxen auf Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.130,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,04*
€ 1.545,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.291,82*
€ 1.537,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,43*
€ 1.465,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,81*
€ 1.412,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,80*
€ 1.345,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.