Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KB96NVFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KB96NVFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KB96NVFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KB96NVFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KB96NVFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KB96NVFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KB96NVFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KB96NVFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KB96NVFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KB96NVFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KB96NVFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KB96NVFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KB96NVFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KB96NVFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KB96NVFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KB96NVFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KB96NVFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KB96NVFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KB96NVFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KB96NVFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KB96NVFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KB96NVFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8574-KB96NVFE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KB96NVFE0
EAN/GTIN:
     4242003930328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
noFrost, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination Flachscharnier-Technik, Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 383 l Energieverbrauch / Jahr: 256 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB Design dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! SuperGefrieren: ja Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Home Connect-fähig über WLAN Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: superKühlen Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 285 l 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller verchromter Flaschenrost Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch, 1 hyperFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg Lagerzeit bei Störung : 13 h 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Länge des Anschlusskabel: 230 cm Klimaklasse: SN-ST 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
708 mm
Höhe:
1935 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
560 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Nischenbreite:
710 mm
Nischenhöhe:
1940 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.165,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,57*
€ 1.526,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,13*
€ 1.504,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.203,22*
€ 1.431,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,48*
€ 1.405,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,43*
€ 1.386,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.