Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KF96DAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KF96DAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
Artikel-Nr.:
     C8574-KF96DAXEA
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KF96DAXEA
EAN/GTIN:
     4242003931189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
noFrost, Frenchdoor Kühl-Gefrierkombination, no Frost Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 327 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Nutzinhalt gesamt: 574 l Design Türen Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron LED Beleuchtung Metallrückwand Innenausstattung mit Metall-Applikationen Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Super-Taste: superKühlen SuperGefrieren: ja Home Connect-fähig über WLAN Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Kindersicherung, Sabbat-Schaltung, Energie-Sparschaltung, Urlaubsschaltung Abschliessbar Optische Warnanzeige Tür offen Eis und Wasser Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung Wasserspender: ja, direkter Wasseranschluss Automatischer Eiswürfelbereiter Wasserfilter, Dispenser für Trinkwasser, Crushed Ice, Eiswürfel Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 375 l Abtau-Automatik im Kühlteil Multi-Airflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 2 Abstellflächen ausziehbar 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller flexShelf - Multifunktions-Ablage Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen -hält Obst und Gemüse länger frisch, 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 199 l Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 192 l Gefriervermögen in 24 Std.: 16 kg Freezer Light 6 transparente Gefriergut-Schubladen LED-Beleuchtung im Gefrierteil Maße Gerätemaße ( H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 73.1 cm Technische Informationen 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung 220 - 240 V Klimaklasse: SN-T Länge des Anschlusskabel: 240 cm Zubehör Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
905 mm
Höhe:
1830 mm
Tiefe:
731 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Scharniere wechselbar:
Links und rechts
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierschubladen:
6
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Weitere Suchbegriffe: Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination siemens, gefrierkombination, Kühl- / Gefrierkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.482,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.767,14*
€ 3.292,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.737,28*
€ 3.257,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.603,90*
€ 3.098,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.533,78*
€ 3.015,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.482,76*
€ 2.954,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.