Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KF96DPPEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KF96DPPEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DPPEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DPPEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DPPEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DPPEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DPPEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DPPEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DPPEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DPPEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DPPEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DPPEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DPPEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DPPEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DPPEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DPPEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DPPEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DPPEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DPPEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DPPEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DPPEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DPPEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DPPEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96DPPEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
Artikel-Nr.:
     C8574-KF96DPPEA
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KF96DPPEA
EAN/GTIN:
     4242003931165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
noFrost, Frenchdoor Kühl-Gefrierkombination, no Frost Gebürsteter Stahl antiFingerprint Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 327 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Nutzinhalt gesamt: 574 l Design Integr. Griff hori. und vert. Voll beleuchtete Rückwand Innenausstattung mit Metall-Applikationen LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Home Connect-fähig über WLAN Super-Taste: superKühlen SuperGefrieren: ja Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Kindersicherung, Sabbat-Schaltung, Energie-Sparschaltung, Urlaubsschaltung Abschliessbar Optische Warnanzeige Tür offen Eis und Wasser Wasserspender: ja, direkter Wasseranschluss Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung Automatischer Eiswürfelbereiter Wasserfilter, Dispenser für Trinkwasser, Crushed Ice, Eiswürfel Eisherstellung/Tag IceM kg: 5 kg Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 375 l Abtau-Automatik im Kühlteil Multi-Airflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 2 Abstellflächen ausziehbar 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät flexShelf - Multifunktions-Ablage 1 durchgehender Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen -hält Obst und Gemüse länger frisch, 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 199 l Gefriervermögen in 24 Std.: 16 kg Freezer Light LED-Beleuchtung im Gefrierteil 6 transparente Gefriergut-Schubladen Technische Informationen 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung Klimaklasse: SN-T 220 - 240 V Länge Zulaufschlauch:300 cm Länge des Anschlusskabel: 240 cm Maße Gerätemaße ( H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 73.1 cm Zubehör Butter-/Käsefach Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
905 mm
Höhe:
1830 mm
Tiefe:
731 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Scharniere wechselbar:
Links und rechts
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierschubladen:
6
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.721,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.937,63*
€ 2.305,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.922,11*
€ 2.287,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.834,32*
€ 2.182,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.781,86*
€ 2.120,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.721,59*
€ 2.048,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.