Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KF96NAXEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
Artikel-Nr.:
     C8574-KF96NAXEA
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KF96NAXEA
EAN/GTIN:
     4242003895979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 605 l Nutzinhalt Kühlfächer: 405 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 200 l Gefriervermögen in 24 Std.: 13 kg Energieverbrauch / Jahr: 333 kWh/a Klimaklasse: SN-T Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Design Türen Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron LED Beleuchtung Metallrückwand Innenausstattung mit Metall-Applikationen Komfort und Sicherheit Home Connect-fähig über WLAN Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Super-Taste: superKühlen SuperGefrieren: ja Abtau-Automatik im Kühlteil Optische Warnanzeige Tür offen Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige Kühlteil Multi-Airflow-System 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 2 Abstellflächen ausziehbar 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller ohne / 0 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen -hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil 6 transparente Gefriergut-Schubladen Eiswürfelschale Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierteil Maße Gerätemaße ( H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 73.1 cm Technische Informationen 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung 220 - 240 V Zubehör Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 200 l Akustische Warneinrichtung 2 durchgehender Türabsteller LED Beleuchtung
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
483 l
Breite:
905 mm
Höhe:
1830 mm
Tiefe:
731 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Scharniere wechselbar:
Links und rechts
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierschubladen:
6
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.121,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,31*
€ 1.502,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.250,28*
€ 1.487,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,64*
€ 1.426,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,47*
€ 1.385,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,82*
€ 1.334,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.