| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8574-KF96NVPEA Herst.-Nr.: KF96NVPEA EAN/GTIN: 4242003896006 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 333 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 605 l Nutzinhalt Kühlfächer: 405 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 200 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Klimaklasse: SN-T Design LED Beleuchtung Rückwand in Hochglanz weiß Innenausstattung mit Metall-Applikationen Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Super-Taste: superKühlen SuperGefrieren: ja Abtau-Automatik im Kühlteil Optische Warnanzeige Tür offen Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige Kühlteil Multi-Airflow-System 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 2 Abstellflächen ausziehbar 2 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller LED Beleuchtung Frischhaltesystem 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen -hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 200 l Lagerzeit bei Störung : 15 h Gefriervermögen in 24 Std.: 13 kg 6 transparente Gefriergut-Schubladen Eiswürfelschale Maße Gerätemaße ( H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 73.1 cm Technische Informationen 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung 220 - 240 V Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lage des Gefrierteils: | unten | Ausführung: | 4-türig | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Gehäusegrundfarbe: | sonstige | Dekorfähig: | möglich mit Zubehör | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Nettofassungsvermögen gesamt: | 605 l | Breite: | 905 mm | Höhe: | 1830 mm | Tiefe: | 731 mm | Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil): | sichtbar und hörbar | Innenlüfter im Kühlteil: | ja | Scharniere wechselbar: | Links und rechts | Möbeltürbefestigung: | fest | Anzahl der Gefrierschubladen: | 6 | Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen: | 0 | Automatischer Eiswürfelbereiter: | nein | Thermometer - Kühlteil: | digital | Thermometer - Gefrierteil: | digital |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, Side-by-Side-Eiskasten, Side-by-Side-Gefrierschrank, Side-by-Side-Kühlschrank, gefrierkombination siemens, side by side gefrierschrank, Kühl- / Gefrierkombination |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |