Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KF96RSBEA, Kühl-Gefrierkombination mehrtürig, Glasfront


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KF96RSBEA, Kühl-Gefrierkombination mehrtürig, Glasfront
KF96RSBEA, Kühl-Gefrierkombination mehrtürig, Glasfront
KF96RSBEA, Kühl-Gefrierkombination mehrtürig, Glasfront
KF96RSBEA, Kühl-Gefrierkombination mehrtürig, Glasfront
KF96RSBEA, Kühl-Gefrierkombination mehrtürig, Glasfront
KF96RSBEA, Kühl-Gefrierkombination mehrtürig, Glasfront
KF96RSBEA, Kühl-Gefrierkombination mehrtürig, Glasfront
KF96RSBEA, Kühl-Gefrierkombination mehrtürig, Glasfront
KF96RSBEA, Kühl-Gefrierkombination mehrtürig, Glasfront
KF96RSBEA, Kühl-Gefrierkombination mehrtürig, Glasfront
KF96RSBEA, Kühl-Gefrierkombination mehrtürig, Glasfront
KF96RSBEA, Kühl-Gefrierkombination mehrtürig, Glasfront
KF96RSBEA, Kühl-Gefrierkombination mehrtürig, Glasfront
KF96RSBEA, Kühl-Gefrierkombination mehrtürig, Glasfront
KF96RSBEA, Kühl-Gefrierkombination mehrtürig, Glasfront
KF96RSBEA, Kühl-Gefrierkombination mehrtürig, Glasfront
KF96RSBEA, Kühl-Gefrierkombination mehrtürig, Glasfront
KF96RSBEA, Kühl-Gefrierkombination mehrtürig, Glasfront
KF96RSBEA, Kühl-Gefrierkombination mehrtürig, Glasfront
KF96RSBEA, Kühl-Gefrierkombination mehrtürig, Glasfront
Artikel-Nr.:
     C8574-KF96RSBEA
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KF96RSBEA
EAN/GTIN:
     4242003915349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 320 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Nutzinhalt gesamt: 572 l Klimaklasse: SN-T Design Glastüre, Tür schwarz, Seiten cast iron LED Beleuchtung Lichtrückwand Innenausstattung mit Metall-Applikationen Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Super-Taste: superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil Urlaubsschaltung Optische Warnanzeige Tür offen, Akustischer Türalarm Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 401 l Multi-Airflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar airFreshFilter 2 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 Gemüsebehälter auf Rollen Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 171 l Gefriervermögen in 24 Std.: 14 kg 3 transparente Gefriergut-Schubladen Eis-Twister SuperGefrieren: ja Maße Gerätemaße ( H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 73.6 cm Technische Informationen 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung Zubehör Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter 220 - 240 V
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
458 l
Breite:
905 mm
Höhe:
1830 mm
Tiefe:
736 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Scharniere wechselbar:
Andere
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.927,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.123,00*
€ 2.526,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.096,42*
€ 2.494,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.011,18*
€ 2.393,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.964,77*
€ 2.338,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.927,23*
€ 2.293,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.