Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KG36EALCA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KG36EALCA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36EALCA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36EALCA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36EALCA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36EALCA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36EALCA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36EALCA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36EALCA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36EALCA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36EALCA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36EALCA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36EALCA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36EALCA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8574-KG36EALCA
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KG36EALCA
EAN/GTIN:
     4242003869444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: C Energieverbrauch / Jahr: 149 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Nutzinhalt gesamt: 308 l Design Metall-Optik Vertikal integrierter Griff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: superKühlen SuperGefrieren: ja Akustischer Alarm Kühlschranktür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion Urlaubsschaltung Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 214 l Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller verchromter Flaschenrost Frischhaltesystem 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg Lagerzeit bei Störung : 18 h varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Klimaklasse: SN-T Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Tauwasserablauf Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
302 l
Breite:
600 mm
Höhe:
1860 mm
Tiefe:
650 mm
Nischentiefe:
0 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Weitere Suchbegriffe: Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination siemens, gefrierkombination, Kühl- / Gefrierkombination
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 544,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,89*
€ 738,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,63*
€ 729,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,69*
€ 706,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,92*
€ 686,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,82*
€ 648,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.