| |
|
| Artikel-Nr.: C8574-KG36N2IBF Herst.-Nr.: KG36N2IBF EAN/GTIN: 4242003946770 |
| | |
|
| | |
| Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: B Energieverbrauch / Jahr: 127 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB Nutzinhalt gesamt: 321 l Design Gebürsteter Stahl antiFingerprint Vertikal integrierter Griff Rückwand in Hochglanz weiß dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Super-Taste: superKühlen SuperGefrieren: ja Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 218 l Multi-Airflow-System 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar verchromter Flaschenrost 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg Lagerzeit bei Störung : 17 h 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Länge des Anschlusskabel: 225 cm Klimaklasse: SN-T 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör Weitere Informationen: | | Lage des Gefrierteils: | unten | Ausführung: | 2-türig | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Gehäusegrundfarbe: | sonstige | Dekorfähig: | möglich mit Zubehör | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Breite: | 600 mm | Höhe: | 1860 mm | Tiefe: | 665 mm | Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil): | sichtbar und hörbar | Innenlüfter im Kühlteil: | nein | Türanschlag: | rechts | Scharniere wechselbar: | Rechts wechselbar | Anzahl der Gefrierschubladen: | 3 | Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen: | 0 | Automatischer Eiswürfelbereiter: | nein | Thermometer - Kühlteil: | digital | Thermometer - Gefrierteil: | digital |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |