Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KG36N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KG36N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8574-KG36N2LCF
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KG36N2LCF
EAN/GTIN:
     4242003940211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: C Energieverbrauch / Jahr: 159 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 321 l Design Metall-Optik Vertikal integrierter Griff dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Rückwand in Hochglanz weiß Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: superKühlen SuperGefrieren: ja Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 218 l Multi-Airflow-System 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l 3 transparente Gefriergut-Schubladen Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg Lagerzeit bei Störung : 14 h Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Klimaklasse: SN-T Länge des Anschlusskabel: 225 cm Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
321 l
Breite:
600 mm
Höhe:
1860 mm
Tiefe:
665 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Weitere Suchbegriffe: Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination siemens, gefrierkombination, Kühl- / Gefrierkombination
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,56*
€ 877,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,37*
€ 866,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,42*
€ 840,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,50*
€ 814,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,69*
€ 769,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.