Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KG36VVLEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KG36VVLEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36VVLEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36VVLEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36VVLEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36VVLEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36VVLEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36VVLEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36VVLEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36VVLEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36VVLEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36VVLEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG36VVLEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8574-KG36VVLEA
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KG36VVLEA
EAN/GTIN:
     4242003869536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 308 l Nutzinhalt Kühlfächer: 214 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4.5 kg Energieverbrauch / Jahr: 233 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Lagerzeit bei Störung : 17 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design Vertikal integrierter Griff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar superGefrieren Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Tauwasserablauf 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
308 l
Breite:
600 mm
Höhe:
1860 mm
Tiefe:
650 mm
Nischentiefe:
0 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
ohne Signal
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Weitere Suchbegriffe: Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination siemens, gefrierkombination, Kühl- / Gefrierkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,85*
€ 751,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,53*
€ 745,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,19*
€ 722,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,48*
€ 695,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,55*
€ 640,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.