| |
|
| Artikel-Nr.: C8574-KG39E8IBA Herst.-Nr.: KG39E8IBA EAN/GTIN: 4242003931455 |
| | |
|
| | |
| Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: B Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Nutzinhalt gesamt: 343 l Klimaklasse: SN-T Design Vertikal integrierter Griff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Akustischer Alarm Kühlschranktür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion Urlaubsschaltung SuperGefrieren: ja Super-Taste: superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg Lagerzeit bei Störung : 18 h LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Tauwasserablauf 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter Sonderzubehör Umwelt und Sicherheit Montage Weitere Informationen: | | Lage des Gefrierteils: | unten | Ausführung: | 2-türig | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Gehäusegrundfarbe: | sonstige | Dekorfähig: | nicht möglich | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Nettofassungsvermögen gesamt: | 337 l | Breite: | 600 mm | Höhe: | 2010 mm | Tiefe: | 650 mm | Nischentiefe: | 0 mm | Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil): | sichtbar und hörbar | Innenlüfter im Kühlteil: | ja | Türanschlag: | rechts | Anzahl der Gefrierschubladen: | 3 | Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen: | 0 | Automatischer Eiswürfelbereiter: | nein | Thermometer - Kühlteil: | digital | Thermometer - Gefrierteil: | digital |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |