Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KG39N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KG39N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2LCF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8574-KG39N2LCF
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KG39N2LCF
EAN/GTIN:
     4242003916179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: C Nutzinhalt gesamt: 363 l Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg Energieverbrauch / Jahr: 162 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Lagerzeit bei Störung : 15 h Design Vertikal integrierter Griff Rückwand in Hochglanz weiß dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: superKühlen Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Kühlteil Multi-Airflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
363 l
Breite:
600 mm
Höhe:
2030 mm
Tiefe:
665 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 785,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,01*
€ 1.069,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,30*
€ 1.053,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,10*
€ 994,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,90*
€ 960,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,74*
€ 935,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.