| |
|
| Artikel-Nr.: C8574-KG39N2LEC Herst.-Nr.: KG39N2LEC EAN/GTIN: 4242003874066 |
| | |
|
| | |
| Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 238 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 368 l Nutzinhalt Kühlfächer: 279 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Klimaklasse: SN-T Design Vertikal integrierter Griff dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Multi-Airflow-System Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Super-Taste: superKühlen SuperGefrieren: ja Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 3 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Anschlusswert: 100 W 220 - 240 V Zubehör 1 x Eiswürfelschale, 3 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter Sonderzubehör Umwelt und Sicherheit Montage Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums 1 Eiswürfelschalen 3 Eierablagen Etagenfrost ohne / 0 Lagerzeit bei Störung : 12 h Weitere Informationen: | | Lage des Gefrierteils: | unten | Ausführung: | 2-türig | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Gehäusegrundfarbe: | Edelstahl | Dekorfähig: | möglich mit Zubehör | Anschlusswert: | 100 W | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Nettofassungsvermögen gesamt: | 366 l | Breite: | 600 mm | Höhe: | 2030 mm | Tiefe: | 660 mm | Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil): | sichtbar und hörbar | Innenlüfter im Kühlteil: | nein | Türanschlag: | rechts | Scharniere wechselbar: | Rechts wechselbar | Anzahl der Gefrierschubladen: | 3 | Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen: | 0 | Automatischer Eiswürfelbereiter: | nein | Thermometer - Kühlteil: | digital | Thermometer - Gefrierteil: | digital |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |