| |
|
| Artikel-Nr.: C8574-KG39NAIAT Herst.-Nr.: KG39NAIAT EAN/GTIN: 4242003915196 |
| | |
|
| | |
| Gebürsteter Stahl antiFingerprint Solo-Kühlschränke 2-türig, Bottom Fre Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: A Energieverbrauch / Jahr: 104 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 363 l Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 29 dB Klimaklasse: SN-T Design Vertikaler Stangengriff Metallrückwand dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Freezer Light Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Super-Taste: superKühlen SuperGefrieren: ja Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil Lagerzeit bei Störung : 21 h Gefriervermögen in 24 Std.: 11 kg ****-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Sonderzubehör Umwelt und Sicherheit Montage Weitere Informationen: | | Lage des Gefrierteils: | unten | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Gehäusegrundfarbe: | sonstige | Dekorfähig: | möglich mit Zubehör | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Nettofassungsvermögen gesamt: | 363 l | Breite: | 600 mm | Höhe: | 2030 mm | Tiefe: | 665 mm | Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil): | sichtbar und hörbar | Innenlüfter im Kühlteil: | nein | Türanschlag: | rechts | Scharniere wechselbar: | Rechts wechselbar | Anzahl der Gefrierschubladen: | 3 | Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen: | 0 | Automatischer Eiswürfelbereiter: | nein | Thermometer - Kühlteil: | digital | Thermometer - Gefrierteil: | digital |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |