Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39NAICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8574-KG39NAICT
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KG39NAICT
EAN/GTIN:
     4242003890370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: C Energieverbrauch / Jahr: 162 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 363 l Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Gebürsteter Stahl antiFingerprint Design Vertikaler Stangengriff Metallrückwand dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Freezer Light Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Home Connect-fähig über WLAN Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: superKühlen Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Kühlteil Multi-Airflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar bottleCooler, verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Butter-/Käsefach 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil 3 transparente Gefriergut-Schubladen ****-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 15 Std. Maße Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
363 l
Breite:
600 mm
Höhe:
2030 mm
Tiefe:
665 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 844,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,88*
€ 1.155,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,92*
€ 1.139,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,47*
€ 1.095,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,77*
€ 1.060,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,19*
€ 1.004,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.