| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8574-KG39NAXCF Herst.-Nr.: KG39NAXCF EAN/GTIN: 4242003903452 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: C Energieverbrauch / Jahr: 162 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 363 l Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Design Türen Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron Vertikal integrierter Griff Metallrückwand dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Freezer Light Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Home Connect-fähig über WLAN Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: superKühlen Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Kühlteil Multi-Airflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar bottleCooler, verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Butter-/Käsefach 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil ****-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung : 15 h Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lage des Gefrierteils: | unten | Ausführung: | 2-türig | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Gehäusegrundfarbe: | sonstige | Dekorfähig: | nicht möglich | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Nettofassungsvermögen gesamt: | 363 l | Breite: | 600 mm | Höhe: | 2030 mm | Tiefe: | 665 mm | Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil): | sichtbar und hörbar | Innenlüfter im Kühlteil: | nein | Türanschlag: | rechts | Anzahl der Gefrierschubladen: | 3 | Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen: | 0 | Automatischer Eiswürfelbereiter: | nein | Thermometer - Kühlteil: | digital | Thermometer - Gefrierteil: | digital |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, SmartHome Haushaltskühlschrank, gefrierkombination siemens, smarthome haushaltskühlschrank, Kühl- / Gefrierkombination |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |