Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KG39NSBBF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KG39NSBBF,
KG39NSBBF,
KG39NSBBF,
KG39NSBBF,
KG39NSBBF,
KG39NSBBF,
KG39NSBBF,
KG39NSBBF,
KG39NSBBF,
KG39NSBBF,
KG39NSBBF,
KG39NSBBF,
KG39NSBBF,
KG39NSBBF,
KG39NSBBF,
KG39NSBBF,
KG39NSBBF,
KG39NSBBF,
KG39NSBBF,
KG39NSBBF,
Artikel-Nr.:
     C8574-KG39NSBBF
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KG39NSBBF
EAN/GTIN:
     4242003945452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: B Nutzinhalt gesamt: 363 l Energieverbrauch / Jahr: 129 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB Design Türen aus schwarzem satinierten Glas Vertikal integrierter Griff Metallrückwand dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Home Connect-fähig über WLAN Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: superKühlen SuperGefrieren: ja Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l Multi-Airflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar bottleCooler, verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Butter-/Käsefach 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg Lagerzeit bei Störung : 18 h 3 transparente Gefriergut-Schubladen Freezer Light Maße Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Länge des Anschlusskabel: 226 cm Klimaklasse: SN-T Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
363 l
Breite:
600 mm
Höhe:
2030 mm
Tiefe:
665 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.040,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,25*
€ 1.411,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,98*
€ 1.401,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,73*
€ 1.343,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.091,46*
€ 1.298,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,76*
€ 1.238,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.