| |
|
| Artikel-Nr.: C8574-KG39NXXBF Herst.-Nr.: KG39NXXBF EAN/GTIN: 4242003940228 |
| | |
|
| | |
| Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: B Energieverbrauch / Jahr: 129 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB Nutzinhalt gesamt: 363 l Design Türen Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron Vertikal integrierter Griff dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Rückwand in Hochglanz weiß Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: superKühlen SuperGefrieren: ja Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l Multi-Airflow-System verchromter Flaschenrost 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg Lagerzeit bei Störung : 18 h 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Klimaklasse: SN-T Länge des Anschlusskabel: 226 cm Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Wandabstandshalter Weitere Informationen: | | Lage des Gefrierteils: | unten | Ausführung: | 2-türig | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Gehäusegrundfarbe: | sonstige | Dekorfähig: | möglich mit Zubehör | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Nettofassungsvermögen gesamt: | 363 l | Breite: | 600 mm | Höhe: | 2030 mm | Tiefe: | 665 mm | Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil): | sichtbar und hörbar | Innenlüfter im Kühlteil: | nein | Türanschlag: | rechts | Scharniere wechselbar: | Rechts wechselbar | Anzahl der Gefrierschubladen: | 3 | Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen: | 0 | Automatischer Eiswürfelbereiter: | nein | Thermometer - Kühlteil: | digital | Thermometer - Gefrierteil: | digital |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |