Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KG49NXIBF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KG49NXIBF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NXIBF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NXIBF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NXIBF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NXIBF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NXIBF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NXIBF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NXIBF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NXIBF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NXIBF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NXIBF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NXIBF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NXIBF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NXIBF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NXIBF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NXIBF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NXIBF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG49NXIBF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8574-KG49NXIBF
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KG49NXIBF
EAN/GTIN:
     4242003922866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
KG49NXIBF Gebürsteter Stahl antiFingerprint Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: B Energieverbrauch / Jahr: 142 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 440 l Nutzinhalt Kühlfächer: 311 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 129 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Gefriervermögen in 24 Std.: 11.5 kg Klimaklasse: SN-T Design Vertikal integrierter Griff Rückwand in Hochglanz weiß dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: superKühlen SuperGefrieren: ja Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Kühlteil Multi-Airflow-System verchromter Flaschenrost 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 4 Türabsteller 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil ****-Gefrierraum: 127 l Nutzinhalt Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 21 Std. Lagerzeit bei Störung : 21 h 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 66.7 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Länge des Anschlusskabel: 226 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
440 l
Breite:
700 mm
Höhe:
2030 mm
Tiefe:
667 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Weitere Suchbegriffe: Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination siemens, gefrierkombination, Kühl- / Gefrierkombination
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 861,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,90*
€ 1.150,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,59*
€ 1.141,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,40*
€ 1.103,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,45*
€ 1.071,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,58*
€ 1.025,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.