| |
|
| Artikel-Nr.: C8574-KG49NXXCF Herst.-Nr.: KG49NXXCF EAN/GTIN: 4242003922859 |
| | |
|
| | |
| Türen blackSteel antifingerprint Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: C Energieverbrauch / Jahr: 177 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 440 l Nutzinhalt Kühlfächer: 313 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 127 l Design Türen blackSteel antifingerprint, Seitenwände cast iron Vertikal integrierter Griff EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum superKühlen Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Kühlteil Multi-Airflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar verchromter Flaschenrost 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch Gefrierteil ****-Gefrierraum: 127 l Nutzinhalt Gefriervermögen in 24 Std.: 11 kg 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 66.7 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Weitere Informationen: | | Lage des Gefrierteils: | unten | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Gehäusegrundfarbe: | sonstige | Dekorfähig: | möglich mit Zubehör | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Nettofassungsvermögen gesamt: | 440 l | Breite: | 700 mm | Höhe: | 2030 mm | Tiefe: | 667 mm | Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil): | sichtbar und hörbar | Innenlüfter im Kühlteil: | nein | Türanschlag: | rechts | Scharniere wechselbar: | Rechts wechselbar | Anzahl der Gefrierschubladen: | 3 | Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen: | 0 | Automatischer Eiswürfelbereiter: | nein | Thermometer - Kühlteil: | digital | Thermometer - Gefrierteil: | digital |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |