Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI21RADD1, Einbau-Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI21RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI21RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI21RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI21RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI21RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI21RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI21RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI21RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI21RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI21RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI21RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI21RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI21RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI21RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI21RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI21RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI21RADD1, Einbau-Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-KI21RADD1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI21RADD1
EAN/GTIN:
     4242003917855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Energieverbrauch / Jahr: 74 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 28 dB Nutzinhalt gesamt: 136 l Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: superKühlen Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Flaschenwelle für zwei Flaschen Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Maße Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Flaschenablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
558 mm
Höhe:
874 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
2
Nischenhöhe:
880 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,09*
€ 656,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,47*
€ 653,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,10*
€ 635,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,91*
€ 615,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,71*
€ 566,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.