Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI31R2FE0, Einbau-Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI31R2FE0, Einbau-Kühlschrank
KI31R2FE0, Einbau-Kühlschrank
KI31R2FE0, Einbau-Kühlschrank
KI31R2FE0, Einbau-Kühlschrank
KI31R2FE0, Einbau-Kühlschrank
KI31R2FE0, Einbau-Kühlschrank
KI31R2FE0, Einbau-Kühlschrank
KI31R2FE0, Einbau-Kühlschrank
KI31R2FE0, Einbau-Kühlschrank
KI31R2FE0, Einbau-Kühlschrank
KI31R2FE0, Einbau-Kühlschrank
KI31R2FE0, Einbau-Kühlschrank
KI31R2FE0, Einbau-Kühlschrank
KI31R2FE0, Einbau-Kühlschrank
KI31R2FE0, Einbau-Kühlschrank
KI31R2FE0, Einbau-Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-KI31R2FE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI31R2FE0
EAN/GTIN:
     4242003919507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Flachscharnier-Technik, EasyInstallation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 96 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 165 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil Super-Taste: superKühlen Akustischer Türalarm Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 165 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Frischhaltesystem 1 freshBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Flaschenkamm Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
541 mm
Höhe:
1021 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
3
Nischenhöhe:
1025 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,58*
€ 659,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,85*
€ 656,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,49*
€ 638,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,46*
€ 618,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,39*
€ 568,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.