Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI31RADD1, Einbau-Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI31RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI31RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI31RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI31RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI31RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI31RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI31RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI31RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI31RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI31RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI31RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI31RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI31RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI31RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI31RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI31RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI31RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI31RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI31RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI31RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI31RADD1, Einbau-Kühlschrank
KI31RADD1, Einbau-Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-KI31RADD1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI31RADD1
EAN/GTIN:
     4242003917862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Einbau-Kühlautomat easy Installation Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 165 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB Energieverbrauch / Jahr: 77 kWh/a Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: superKühlen Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 165 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach verchromter Flaschenrost Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Maße Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
558 mm
Höhe:
1021 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,23*
€ 682,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,56*
€ 676,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,69*
€ 654,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,87*
€ 635,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,07*
€ 592,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.