Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI31RVFE0, Einbau-Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI31RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI31RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI31RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI31RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI31RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI31RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI31RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI31RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI31RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI31RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI31RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI31RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI31RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI31RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI31RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI31RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI31RVFE0, Einbau-Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-KI31RVFE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI31RVFE0
EAN/GTIN:
     4242003916933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Flachscharnier-Technik, EasyInstallation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 165 l Nutzinhalt Kühlfächer: 165 l Energieverbrauch / Jahr: 96 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil Super-Taste: superKühlen Akustischer Türalarm Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar verchromter Flaschenrost Frischhaltesystem 1 freshBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Flaschenkamm Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
541 mm
Höhe:
1021 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
3
Nischenhöhe:
1025 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,64*
€ 611,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,01*
€ 608,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,65*
€ 593,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,17*
€ 573,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,24*
€ 525,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.