Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI32LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI32LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8574-KI32LADD1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI32LADD1
EAN/GTIN:
     4242003918098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Einbau-Kühlautomat easy Installation Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 147 l Nutzinhalt Kühlfächer: 132 l Energieverbrauch / Jahr: 116 kWh/a Klimaklasse: SN-ST Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Design Kein Griff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar 1 Kompressor /1 Kältekreislauf Super-Taste: superKühlen SuperGefrieren: ja Ohne Super-Gefrieren Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Kühlteil 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar Flaschenwelle für zwei Flaschen 1 durchgehender Türabsteller 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil 1 Gefrierfach mit Klappe Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg Lagerzeit bei Störung : 11 h Maße Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
558 mm
Höhe:
1021 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
2
Nischenhöhe:
1025 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,81*
€ 736,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,45*
€ 732,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,45*
€ 710,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,55*
€ 687,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,20*
€ 635,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.